リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
グリル無ガステーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
都市ガス用
注文コード
25711947
品番
KG64-2HSR/13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
グリル無しタイプでグリルを使用しない方に最適。
質量(kg)
6
タイプ
都市ガス用
電源(V)
単1乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×448×180
材質(天板)
クリスタルコート
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません