金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25712076
品番
CSD 2.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,380
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
35
材質
コバルトハイス
全長L(mm)
61
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
刃径D(Φmm)
2.45
シャンク形状
ストレートシャンク