TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 保存容器・調味料入れ
TKGの ストッカー
SA18-8電気のり乾燥器(ヒーター式)特大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25712366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
サーモスタット式。一枚海苔(全型)がそのまま入ります。中間スイッチ付、蝶番付、パイロットランプ付。
材質
18-8ステンレス
電源(V)
単相:100/16W
内寸(mm)
245×245×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×170
TKG品番
9-0535-0501
TKG品番(2017)
6-0477-1801