金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25712392
品番
CUSD 0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,720
この商品は
ドリル径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
5.5
全長L(mm)
24
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±1、(溝長)±0.5
刃径D(Φmm)
0.3