金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.45
注文コード
25712426
品番
CUSD 0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,640
この商品は
ドリル径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.45
溝長(mm)
7.5
全長(mm)
27
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±2、(溝長)±1
シャンク形状
ストレートシャンク