黄銅用ストレートドリル CUSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 25712478 品番 CUSD 0.7
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ドリル径(Φmm)0.7 溝長(mm)11 全長(mm)34 材質ハイス 許容差(刃径)0-0.010、(全長)±2、(溝長)±1 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする