金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
1.25
注文コード
25712584
品番
CUSD 1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
ドリル径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.25
溝長(mm)
22
全長(mm)
45
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク