金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25712672
品番
CUSD 1.7
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.7
溝長(mm)
28
全長(mm)
52
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク