金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
2.1
注文コード
25712758
品番
CUSD 2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
ドリル径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
29
全長(mm)
55
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク