金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
2.35
注文コード
25712803
品番
CUSD 2.35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
ドリル径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.35
溝長(mm)
33
全長(mm)
58
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク