Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷蔵庫/冷凍庫
Panasonic(パナソニック)の 冷凍庫
パナソニック チェストフリーザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25713328
品番
SCR-RH36VA
参考基準価格(税別)
¥473,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)
有効:362
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688
付属品
バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ
質量(kg)
55
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
98/100(50/60Hz)
TKG品番
9-0728-0201
TKG品番(2017)
6-0645-0801