金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
半月形ドリル HD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.55
全長(mm)
24
注文コード
25713345
品番
HD 0.55
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.55
溝長(mm)
7
全長(mm)
24
材質
ハイス
許容差
0-0.005
シャンク形状
ストレートシャンク