萬洋
木目樹脂カフェトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ナチュラル
ダークブラウン
ナチュラル
サイズ
大
大
中
小
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25713669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工
美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。
材質
パルプ
色
ナチュラル
サイズ
大
高さ(mm)
20
短辺(mm)
326
長辺(mm)
425
TKG品番
9-0858-0901
TKG品番(2017)
6-0728-0301