曜日別特売
- ガーデンエッジ ミネ 25714074

- ガーデンエッジ ミネ 25714074
- ガーデンエッジ ミネ 25714074

ガーデンエッジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1袋(25枚)注文コード25714074品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

植物根の侵入防止や、花壇の土留め・もぐらの侵入阻止などに使用できます。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。

用途園芸用柵幅(mm)200質量(kg)1.8サイズ高さ(mm)130
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 庭の土部分とコンクリ部分の境界線
その他業種

連結して直線を作っていくのにちょうどいい長さ。
オス側にスリットがあってバネの力で広がろうとするので、連結はしっかりしている。90度曲げての連結接続は不可。そこが残念でした。
全体的には、想定の範囲内で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする