ネタフィム
ネタフィムの 育苗・誘引・接木
ネタフィムの 接木
トマトクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
25714284
品番
75400-002820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4〜10個です。
用途
トマト栽培用誘引具
材質
ポリプロピレン
色
黒
単重(g)
0.8
内径(mm)
23
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません