ハチノックS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード25714415 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

林野作業・遠足・ハイキング・野外活動に携帯しやすい、少量タイプのハチ駆除剤です。
使用が簡単なエアゾールタイプです。
特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチを直ちに駆除します。
人体に対して安全性の高いピレスロイドを配合しています。
ハチノックL、ハチノックVとは異なり、広角状にスプレーできます。

用途ハチ用殺虫剤 有効成分d・d-T80プラレトリン 適合害虫アシナガバチなど 剤形液体エアゾール 利用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする