エムシー緑化
エムシー緑化の 除草剤
エムシー緑化の 農薬登録あり
エムシー緑化の 非農耕地
フレピオンシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
25714485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ササ・ススキ・チガヤ・クズなどの防除困難な雑草に対して優れた防除効果を示し、雑草の再発生を抑制します。
用途
ササ・ススキ用除草剤。
有効成分
グリホサートほか
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第24560号
適合雑草
ササ・ススキ・チガヤ・クズ
剤形
シャワー剤
関連資料:
(1.8MB)