エムシー緑化
エムシー緑化の 除草剤
エムシー緑化の 農薬登録あり
エムシー緑化の 非農耕地
クサレンジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
25714494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
しつこい雑草も根っこまで枯らします。
用途
家庭園芸用除草剤。
適合場所
家庭園芸用
有効成分
ブロマシル、DCMU
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第21825号
関連資料:
(1.99MB)