コケそうじ希釈液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード25714580 品番-
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

農薬成分を一切使わず、天然由来原料だけで作られたコケ駆除剤です。グレープフルーツ種子抽出物(GSE)の力でコケを除去しますので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けます。コケ全般・イシクラゲにも効き目を発揮します。

用途非農耕地用コケ駆除剤。 仕様トリガーノズル付 適合場所非農耕地用 有効成分グレープフルーツ種子抽出物 適合雑草コケ全般・イシクラゲ 剤形スプレー剤
関連資料:(2.28MB)
注意
※ゼニゴケにはゼニゴケ専用をご利用ください。※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする