ドサトロン (肥料混入器)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25714668 品番 DR20GL
参考基準価格(税別)¥545,600 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。

接続口径(Φmm)50 作動圧力範囲(MPa)0.012〜1.0 付属品ソケットS50 2個付 規格2"オスネジ 最大流量333.3 希釈率(%)0.2〜2(1/500〜1/50)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223242
2020-05-12
用途:
液肥混入
農・林・水産業

安定的に液肥を混入してくれているので1役に立ってる

2人が参考にしています
対象商品:
89223242
2020-02-04
用途:
肥料に生菌剤を混合するため
株式会社トマル 様 (農・林・水産業)

簡単に散布水に肥料は薬品を混入できて便利です。外部電源装置など必要が無い事も良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする