用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。材質スチール寸法(mm)395×420×860高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480有効内寸(mm)245×245×345キャスターキャスターなしハンドル固定組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点