KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747

※使用例

KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747
KC-02N スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 25714747

スチール缶スタンド 角缶用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台キャスターキャスターあり(サイズ:Φ50、車輪:ナイロン、キャスター金具:スチール、自在車4ヶ(内ストッパー2ヶ付))注文コード25714747品番KC-02N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。
約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。
一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。

用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。材質スチール寸法(mm)395×420×845高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480有効内寸(mm)245×245×345キャスターキャスターあり(サイズ:Φ50、車輪:ナイロン、キャスター金具:スチール、自在車4ヶ(内ストッパー2ヶ付))ハンドル固定組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点
注意
※一斗缶容器は商品に含まれておりません。商品は、スタンド部分と一斗缶容器をセットする部分が分離しており、簡単に設置することが可能です。また、付属品として、容器の専用留め具が含まれています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

こんなのあった!!液体注入作業がラクにできる、缶スタンド角缶用【株式会社エム・あい】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする