307020001 パーム手袋 MISM 25714756 307020001 パーム手袋 MISM 25714756 307020001 パーム手袋 MISM 25714756 307020001 パーム手袋 MISM 25714756

パーム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 25714756 品番 307020001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。 トラスコ品番854-8931 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン グリーン サイズM 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする