※使用例
よし与工房
よし与工房の 陳列・ディスプレイ用品
よし与工房の 販売トレー・バスケット
よし与工房の バスケット・かご
ニュープラタンバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25714773
品番
PP-520-RC
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
楕円・特大
色
茶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×420×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(底内寸)515×415
材質
ポリプロピレン
TKG品番(2017)
6-1021-2101
TKG品番
9-1143-1601