※使用例
よし与工房
よし与工房の 陳列・ディスプレイ用品
よし与工房の 販売トレー・バスケット
よし与工房の バスケット・かご
ニュープラタンバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25714789
品番
PP-385-C
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイズ
丸
色
茶
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
385×60
有効内径(mm)
340
TKG品番(2017)
6-1026-1301
TKG品番
9-1150-0601