許容荷重(daN)120
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
トラスコ品番336-5170
形状自在車S
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RU100
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)138
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)35
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪