320TP-N32 H30BA ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター 25714914 320TP-N32 H30BA ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター 25714914 320TP-N32 H30BA ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター 25714914 320TP-N32 H30BA ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター 25714914

ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25714914 品番320TP-N32 H30BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。
重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。

車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)53〜55 取付高(mm)30 用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53〜55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53〜55 取付座B(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする