ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25714984
品番
420SR-RBB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100〜112
取付高(mm)
168
トラスコ品番
337-6245
質量(g)
1530
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
取付高H(mm)
168
取付ピッチY(mm)
53〜56
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
100〜112
取付座B(mm)
94