※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊鋼板製 自在 ゴムB車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25715027 品番 420YS-RBB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)230 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80 取付高(mm)190 仕様特殊鋼板製、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-3301 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム 質量(g)1807 タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 取付座B(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする