プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25715036 品番500HPS-CU200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)500 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100〜112 取付高(mm)246 用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2677 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)50 旋回半径(mm)163 穴径d(Φmm)16.1 取付高H(mm)246 ボス幅B(mm)50 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100〜112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100〜112 取付座B(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする