540S0H-MCB75 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス ハンマーキャスター 25715054 540S0H-MCB75 プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス ハンマーキャスター 25715054

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25715054 品番540S0H-MCB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)400 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78 取付高(mm)100 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2197 材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン 質量(g)995 タイプ自在式 車輪幅(mm)41 旋回半径(mm)54 穴径d(Φmm)10 偏心E(mm)18 取付ピッチY(mm)78 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)100 取付座B(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする