※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540S0S-NRB65 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715079 540S0S-NRB65 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715079

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25715079 品番 540S0S-NRB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63 取付高(mm)90 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-4435 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 質量(g)875 タイプ自在式 車輪幅(mm)40 旋回半径(mm)58 取付高H(mm)90 偏心E(mm)22 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25715088
2023-09-04
用途:
食品機械のキャスター交換に使用しました
その他業種

今まで使用していたキャスターが鉄製で水産加工機械には不向きでした。サビがひどく車輪が回らない状態でした。この製品はステンレス製でサビに強く安心して使用できます。500kgほどの機械に取り付けましたが動きもスムーズで移動が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする