ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25715106
品番
540SSR-BAU75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×89.5
取付ピッチ(mm)
63
取付高(mm)
100
仕様
ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
336-0578
材質
金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)
614
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
穴径d(Φmm)
10
取付高H(mm)
100
ボス幅B(mm)
45
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
89.5