ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25715298
品番
915SMA-KUB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
用途
医療関係や食品会社に。
仕様
ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
338-2742
材質
金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)
861
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
114
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
40