98137 刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド 25715316

 

98137 刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド 25715316
98137 刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド 25715316

刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25715316品番98137
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。
衝撃に強いチップ完全埋込型です。
深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。
チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。
軽量タイプなので作業が大変楽です。

用途雑木・笹・竹・雑草に。仕様最高使用回転数(rpm):11000トラスコ品番827-5445刃数60刃厚(mm)2.0外径(mm)255穴径(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715316
2023-05-24
用途: 竹林の、伐採作業
農・林・水産業

値段もなかなかですが、価格に見合った切れ味は今までに無い抜群のものでした。
大まかな作業は終わりましたが、次回同様の作業だったり、誰かに相談された時には勧めたい商品でした。
満足!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする