松葉熊手 31本爪

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25715325 品番A011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,328 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。
ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。

用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。 トラスコ品番111-0236 材質 長さ(mm)1400 幅(mm)430 幅(cm)43 長さ(cm)140 寸法(cm)毛長:95 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。
※素材の特性上、繊維方向に割れが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25715325
2025-02-24
用途:
山小屋の庭掃除
建設業・工事業

日本製と思い購入しましたが、中国製でした。

竹が柔らか過ぎて、しなりがひどい。
全体的にグラついており耐久性は望めない。
先端の爪の大きさや幅がバラバラなので掃きムラがある。
持ち手の長さが微妙で、ミニ熊手としては長過ぎ、普通の熊手としては短いので腰が痛い。

柔らかすぎるので支えの棒を1本入れましたが、あまり使い勝手は良くなかったです。
安いから仕方ないですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする