伝蔵 シダ箒 長柄”シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25715359 品番B015
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

軽くて丈夫です。
長柄で掃きやすいです。
甲の部分がスチールで出来ており、丈夫です。
ひも付きですので、つり下げて収納出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途アスファルト、コンクリート、タイルなどの掃き掃除に。 トラスコ品番109-9177 材質穂:シダ、柄:竹/PVCシュリンク、甲:スチール 長さ(mm)1260、穂:170 幅(mm)220 幅(cm)22 長さ(cm)126 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25715359
2023-08-08
用途:
掃除
サービス業

思っていたよりシダが柔らかかったので、もう少し硬めのシダの物があれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする