※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合カプラ20型 注文コード25715438 品番BLK23SA-SN
参考基準価格(税別)¥1,238 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は接続ねじ・適合カプラなど11種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュ式です。
スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。

トラスコ品番857-2436 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2.0 相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホース 用途衝撃による離脱防止に。 材質鋼鉄(クロム) ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.5×12.5 使用流体空気 ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5 取付サイズ8.5×12.5 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5X12.5 ホース寸法(inch)相手側:Φ8.5×Φ12.5ウレタンホース 適合カプラ20型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする