※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合カプラ
20型
注文コード
25715456
品番
BLK24SA-SH
参考基準価格(税別)
¥1,446
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・適合カプラ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ式です。
スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
トラスコ品番
857-2442
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2.0
相手側取付サイズ
1/2ホース口
用途
衝撃による離脱防止に。
材質
鋼鉄(クロム)
使用流体
空気
取付サイズ
1/2
適合カプラ
20型
商品豆知識
配管工事を支える補助部材