ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLYカップリングソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
注文コード
25715535
品番
BLY22-SF BSBM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,464
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2467
材質
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気、水
相手側取付サイズ
R1/4
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材