BLYカップリングソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 注文コード25715560 品番BLY22-SH BSBM
参考基準価格(税別)¥2,464 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質など36種類から選べます 他の種類を見る

エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。

トラスコ品番857-2469 材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0 耐圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 ホース寸法(inch)相手側:1/4
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする