ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLYカップリングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
注文コード
25715569
品番
BLY22-SH SUS
参考基準価格(税別)
¥5,864
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2470
材質
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気、水
ホース寸法(inch)
相手側:1/4
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材