BLYカップリングソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 注文コード25715587 品番BLY22-SM SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,864 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質など36種類から選べます 他の種類を見る

エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。

トラスコ品番857-2472 材質本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2.0 使用流体空気、水 相手側取付サイズRc1/4
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする