※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLYカップリングソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
857-2487
注文コード
25715666
品番
BLY23-SF SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,034
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
材質・トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2487
材質
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気、水
相手側取付サイズ
R3/8
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材