※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
BLYカップリングプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:真鍮
注文コード
25715718
品番
BLY24-PF BSBM
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2496
材質
本体:真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気、水
相手側取付サイズ
R1/2
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材