※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLYカップリングプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス 注文コード25715849 品番BLY44-PF SUS
参考基準価格(税別)¥4,084 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質など36種類から選べます 他の種類を見る

エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。

トラスコ品番857-2517 材質本体:ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2.0 使用流体空気、水 相手側取付サイズR1/2
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする