水流式フォーマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25716033 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。
電気や高圧エアーを使わない水流式です。
水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。
洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。.
希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)

適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)22 タンク容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270 TKG品番9-1379-0601 TKG品番(2017)6-1235-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
浴室の清掃で泡状の洗剤をまきます
医療・福祉・介護関連業

以前から別メーカーですが全く同じ形状のスプレーガンタイプのものを使用しています。蓋が割れて洗剤が出なくなり買い替えることが良くあります。今回の物はタンクが大きめですが、ハンドルが付いている分持ちやすく落としにくいと思います。価格も安かったので買ってみました。長く使えることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする