ユニード プッシュ&ペダル 45S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25716076 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計

容量(L)45 材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ) ブラウン 形状角型 間口W×奥行D×高さH(mm)265×455×H555 TKG品番9-1417-0108 TKG品番(2017)6-1270-1102 フタの種類プッシュ&ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25716076
2024-10-11
用途:
自宅のキッチン用
製造業

蓋の小窓?から入れられるのが便利だったのですが、容量が大きくて元のゴミ箱に戻しました。今のところ空き缶か、プラゴミ等多く出るものに使用しようかと思います。

対象商品:
25716076
2021-12-13
用途:
給湯室のゴミ箱として
建設業・工事業

同時に4つ購入して、分別できるようにしました。色も汚れが目立たず手と足で2パターンの開け方が出来とても使い易いです。

対象商品:
25716076
2021-03-02
用途:
事務所にて
サービス業

45L袋サイズがきれいに収まります。小さなごみは 上から小窓を使い捨てられます。
足でレバーを踏むと 蓋が開きます。縦長なので スマートです。

1人が参考にしています
対象商品:
25716067
2020-12-03
用途:
事務所内のゴミ分別に使用。
いすゞ自動車近畿株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さなゴミは蓋の所からも捨てられ 大きい物は足でペダルを踏むと開けられ とても便利です。ゴミ袋もずれないように挿めるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする