曜日別特売
- ユニード プッシュ&ペダル 20S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 25716103

ユニード プッシュ&ペダル 20S

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25716103品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計

容量(L)20材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)ホワイト形状角型間口W×奥行D×高さH(mm)200×355×H450TKG品番9-1417-0101TKG品番(2017)6-1270-1105フタの種類プッシュ&ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25716119
2022-11-09
用途: テーブルの下に置いてダストボックスとして使用しています
クレアルアーク製造業

通常のダストボックスとしては問題なく使用しておりますが天板のゴミポケットがもう少し縦幅が広いとと使い勝手が良かったのでは無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする