ユニード プッシュ&ペダル 20S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25716137 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計

容量(L)20 材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ) ブラック 形状角型 間口W×奥行D×高さH(mm)200×355×H450 TKG品番9-1417-0103 TKG品番(2017)6-1270-1108 フタの種類プッシュ&ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25716119
2022-11-09
用途:
テーブルの下に置いてダストボックスとして使用しています
クレアルアーク 様 (製造業)

通常のダストボックスとしては問題なく使用しておりますが天板のゴミポケットがもう少し縦幅が広いとと使い勝手が良かったのでは無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする